Motion
41-7322/M
Protection contre le froid Noir M
N° D’ARTICLE MI10875863
N° MFR41-7322/M
Prix18.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protection contre le froid Noir M
N° D’ARTICLE MI10875863
N° MFR41-7322/M
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
Prix18.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    26.8 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture PolyKor® Blend avec doublure en acrylique et poignée en mousse PVC sur la paume, les doigts et les jointures
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Mousse
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314269332
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314269332

Aperçu

Description du fabricant
41-7322/M
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La doublure en acrylique offre une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse PVC est respirant et offre une excellente adhérence et flexibilité, même par temps froid
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good