Motion
41-7322/L
Gants en tricot sans couture PolyKor® Blend avec doublure en acrylique et poignée en mousse PVC sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI10875864
N° MFR41-7322/L
Prix18.66 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® Blend avec doublure en acrylique et poignée en mousse PVC sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI10875864
N° MFR41-7322/L
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
Prix18.66 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    26.8 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Mousse PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314269349
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314269349

Aperçu

Description du fabricant
41-7322/L SEAMLESS KNIT POLYKOR BLEND
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La doublure en acrylique offre une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse PVC est respirant et offre une excellente adhérence et flexibilité, même par temps froid
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille