Motion
41-8014/M
Gant en tricot sans couture à couche unique PolyKor®/mélange acrylique avec prise en microsurface en latex à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875869
N° MFR41-8014/M
Prix14.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en tricot sans couture à couche unique PolyKor®/mélange acrylique avec prise en microsurface en latex à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875869
N° MFR41-8014/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    80 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    PolyKor acrylique
  • Matériau de la doublure
    Acrylique, PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314269240
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314269240

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE À UNE ÉPAISSEUR 41-8014/M
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • La coquille en mélange d’acrylique PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile, une résistance aux coupures et une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en microsurface de latex offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le revêtement à double trempage aide à prolonger la durée de vie du gant et offre une excellente résistance à l’abrasion
  • La construction à couche unique offre une excellente isolation thermique et une dextérité améliorée
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good