Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur80 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Application• Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurSel et poivre
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Motif de priseMicrosurface
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublurePolyKor acrylique
- Matériau de la doublureAcrylique, PolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314269325
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON616314269325
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- La coquille en mélange d’acrylique PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile, une résistance aux coupures et une protection économique contre le froid
- Le revêtement en microsurface de latex offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
- Le revêtement à double trempage aide à prolonger la durée de vie du gant et offre une excellente résistance à l’abrasion
- La sous-couche plate en latex aide à garder les mains sèches dans les applications humides
- La construction à couche unique offre une excellente isolation thermique et une dextérité améliorée
- Évapore rapidement l’humidité de la peau
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation