Motion
713WHPTPD/S
Gants en tricot de PEHP/nylon sans couture avec doublure en acrylique et poignée en mousse PVC sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876501
N° MFR713WHPTPD/S
Prix20.15 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de PEHP/nylon sans couture avec doublure en acrylique et poignée en mousse PVC sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876501
N° MFR713WHPTPD/S
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
Prix20.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    48.26 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse PVC
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP de nylon
  • Matériau de la doublure
    PEHP - Polyuréthane, nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    662909059635
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909059635

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HPPE/NYLON 713WHPTPD/S
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse PVC offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif