Motion
715HNFR/M
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876517
N° MFR715HNFR/M
Prix14.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876517
N° MFR715HNFR/M
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
Prix14.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    64.77 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909559180
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909559180

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 715HNFR/M EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La paume et les doigts enduits de mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif