Motion
720DGUV/M
Gants résistants aux coupures - taille M, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI10876544
N° MFR720DGUV/M
Prix8.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille M, niveau de coupe ANSI A3
N° D’ARTICLE MI10876544
N° MFR720DGUV/M
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
Votre prix8.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Mélange de polykor léger avec revêtement en polyuréthane à prise plate pour la paume et les doigts - Prêt pour la distribution
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    616314276569
  • CUP_NON
    616314276569

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE DE POLYKOR LÉGER 720DGUV/M
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en mélange de polykor est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • 100 % sans silicone
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif