Motion
73G
Mitaine à dissipation électrostatique (ESD) résistante à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10876557
N° MFR73G
Prix167.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mitaine à dissipation électrostatique (ESD) résistante à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10876557
N° MFR73G
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
Prix167.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    66 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le gant QRP 73G est un gant de style conforme RoHS fabriqué à partir d'une formulation en élastomère de silicone PolyTuff.
  • Application
    Offre une protection économique, propre et résistante aux liquides à température moyenne pour les environnements humides ou secs.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Le gant QRP 73G est un gant de style mitaine conforme RoHS fabriqué à partir d'une formulation en élastomère de silicone PolyTuff qui offre une protection économique, propre et résistante aux liquides à mi-température pour les environnements humides ou secs.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314280351
  • CUP_NON
    616314280351

Aperçu

Description du fabricant
MITAINES EN SILICONE RÉSISTANTES À LA CHALEUR ET AU FROID 73G
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Températures de contact humide ou sec de 78 à 450 degrés Fahrenheit (-61.4 à 232 degrés Celsius)
  • L’élastomère de silicone PolyTuff est sans soufre. Excellente résistance aux produits chimiques, aux soudures et aux flux
  • Ambidextre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif