Motion
74GXL
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 15 po
N° D’ARTICLE MI10876561
N° MFR74GXL
Prix738.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 15 po
N° D’ARTICLE MI10876561
N° MFR74GXL
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
Votre prix738.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    35.56 cm

Détails

  • Application
    céramiques, porcelaines, transformation et manipulation des aliments. Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes de quartz, les fours à combustion, la manipulation PWB après soudure par vague
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, les fours à combustion, la manipulation de PWB après soudure par vague, la céramique, la porcelaine, la transformation et la manipulation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314280375
  • CUP_NON
    616314280375

Aperçu

Description du fabricant
GANT RÉSISTANT À LA CHALEUR ET AU FROID 74GXL
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Températures de contact humide ou sec de 78F à 450F (-61.4C à 232C)
  • L’élastomère de silicone PolyTuff est sans soufre. Excellente résistance aux produits chimiques, aux soudures et aux flux
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif