Motion
75-4854/TP
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de peau de chèvre à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876562
N° MFR75-4854/XS
Price$14.08/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de peau de chèvre à grain supérieur avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876562
N° MFR75-4854/XS
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
Votre prix14.08 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    33 cm
  • Taille
    XS
  • Poids
    11.9 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Mig/Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314167232
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • CUP_NON
    616314167232
  • Applications de soudage
    MIG, TIG

Aperçu

Description du fabricant
PEAU DE CHÈVRE À GRAIN SUPÉRIEUR 75-4854/XS
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Le revers à enfiler en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement