Spécifications
Dimensions
- Hauteur30.48 cm
- Longueur48.26 cm
- TailleM
- Poids7.961 kg
- Largeur25.4 cm
Détails
- CouleurRose
- DescriptionIdéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation et les zones d’assemblage.
- Mot-clé de descriptionDoigts CE
- Numéro CUP du fabricant616314279188
- CUP_NON616314279188
Aperçu
- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Protection sans poudre pour la manipulation des DES
- Pochette debout unique pour une identification facile du produit
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- Résistance de surface moyenne de 5 x 1012 ohms par unité carrée
- À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation