Motion
7CL
Doigts en latex scellés sous vide antistatiques ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876571
N° MFR7CL
Prix770.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex scellés sous vide antistatiques ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876571
N° MFR7CL
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
Prix770.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    8.845 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Description
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, la défense, l’avionique, l’électronique marine, l’électronique grand public, les industries IC, le collage de fils, les stations de réparation et les zones d’assemblage.
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279171
  • CUP_NON
    616314279171

Aperçu

Description du fabricant
7CL
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Protection sans poudre pour la manipulation des DES
  • Pochette debout unique pour une identification facile du produit
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Résistance de surface moyenne de 5 x 1012 ohms par unité carrée
  • À utiliser avec les dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
  • Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
  • Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif