Motion
7JS
Doigts en latex à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10876574
N° MFR7JS
Prix654.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10876574
N° MFR7JS
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
Prix654.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Hauteur
    25.4 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    6.6 kg
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, les systèmes avioniques de défense, l’électronique marine, l’électronique grand public, la liaison de fils IC Industries, les stations de réparation et les zones d’assemblage
  • Couleur
    Rose
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, les systèmes avioniques de défense, l’électronique marine, l’électronique grand public, la liaison de fils IC Industries, les stations de réparation et les zones d’assemblage
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279584
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279584

Aperçu

Description du fabricant
7JS LATEX ANTISTATIQUE À USAGE UNIQUE
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • 100 % latex naturel - Rose pour une identification facile
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • normes
  • Résistance de surface moyenne de 1010 ohms par
  • unité carrée
  • À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe II
  • (seuils supérieurs à 1000V)
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif