Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Hauteur30.48 cm
- Longueur48.26 cm
- TailleL
- Poids8.255 kg
- Largeur25.4 cm
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, les systèmes avioniques de défense, l’électronique marine, l’électronique grand public, la liaison de fils IC Industries, les stations de réparation et les zones d’assemblage
- CouleurRose
- ConstructionSans danger pour les décharges électrostatiques
- DescriptionIdéal pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques, les systèmes avioniques de défense, l’électronique marine, l’électronique grand public, la liaison de fils IC Industries, les stations de réparation et les zones d’assemblage
- Mot-clé de descriptionDoigts CE
- CaractéristiquesEmballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
- Numéro CUP du fabricant616314279560
- Style en poudreSans poudre
- CUP_NON616314279560
Aperçu
- Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
- 100 % latex naturel - Rose pour une identification facile
- Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- normes
- Résistance de surface moyenne de 1010 ohms par
- unité carrée
- À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe II
- (seuils supérieurs à 1000V)
- Conforme à la norme RoHS
- P3 Processus polaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation