Motion
803-3371
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 803-3371
N° D’ARTICLE MI10876584
N° MFR803-3371
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 803-3371
N° D’ARTICLE MI10876584
N° MFR803-3371
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    Supports de lunettes ESS
  • Numéro CUP du fabricant
    616314149788

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 803-3371
  • Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
  • Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
  • La mentonnière en polyester à trois points avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
  • La doublure en polyuréthane offre une intégrité structurelle et une résistance à la chaleur
  • Support en maille ajustable avec bandeau absorbant en cuir fleur pour plus de confort
  • Le serre-tête à cliquet convient à une variété de tailles de tête
  • Supports pour lunettes ESS
  • Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif