Motion
804-3408
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 804-3408
N° D’ARTICLE MI10876586
N° MFR804-3408
Prix987.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 804-3408
N° D’ARTICLE MI10876586
N° MFR804-3408
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
Prix987.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Bleu
  • Comprend
    Supports de lunettes ESS/Protecteur oculaire interne
  • Numéro CUP du fabricant
    616314149283

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 804-3408
  • Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
  • Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
  • La mentonnière à 3 points Nomex® avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
  • La doublure en polyuréthane offre une intégrité structurelle et une résistance à la chaleur
  • Support en maille ajustable avec bandeau absorbant en cuir fleur pour plus de confort
  • Le serre-tête à cliquet convient à une variété de tailles de tête
  • Protecteur oculaire interne rétractable
  • Supports pour lunettes ESS
  • Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certifié NFPA 1951 et EN 443

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif