Spécifications
Détails
- Type d’ajustementCliquet
- CouleurJaune
- ComprendSupports de lunettes ESS/Protecteur oculaire interne
- Numéro CUP du fabricant616314149405
Aperçu
- Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
- Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
- La mentonnière à 3 points Nomex® avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
- La doublure en polyuréthane offre une intégrité structurelle et une résistance à la chaleur
- Support en maille ajustable avec bandeau absorbant en cuir fleur pour plus de confort
- Le serre-tête à cliquet convient à une variété de tailles de tête
- Protecteur oculaire interne rétractable
- Supports pour lunettes ESS
- Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
- Certifié NFPA 1951 et EN 443
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation