Motion
805-3479
ŒILLET RÉTRACTABLE POUR CASQUE DE SAUVETAGE 805-3479
N° D’ARTICLE MI10876596
N° MFR805-3479
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ŒILLET RÉTRACTABLE POUR CASQUE DE SAUVETAGE 805-3479
N° D’ARTICLE MI10876596
N° MFR805-3479
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Marque
    Casques du Pacifique
  • Description
    Casque de sauvetage avec protecteur oculaire rétractable et système de ventilation scellé dynamique .
  • Comprend
    Montages de lunettes ESS / Protection oculaire interne / Sangle de lunettes / Montage de lampe de poche
  • Numéro CUP du fabricant
    616314161209

Aperçu

Description du fabricant
ŒILLET RÉTRACTABLE POUR CASQUE DE SAUVETAGE 805-3479
  • Coquille légère en composite renforcé de fibre de verre
  • Fini de peinture très lustré résistant aux UV
  • Système de ventilation scellée dynamique DSVS.
  • Bandeau avec cuir amovible pour le nettoyage et le remplacement
  • Protecteur oculaire interne
  • Sangle nue avec réglage de la taille du cliquet
  • Système de support en nylon pour un confort optimal
  • La mentonnière en polyester à 4 points est munie d’une boucle à dégagement rapide
  • Supports pour lunettes ESS
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certifié EN 12492, AS 1801 types 1 et 2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif