Motion
805-3504
CASQUE DE SAUVETAGE SANS PRISE D’AIR 805-3504
N° D’ARTICLE MI10876597
N° MFR805-3504
Prix841.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CASQUE DE SAUVETAGE SANS PRISE D’AIR 805-3504
N° D’ARTICLE MI10876597
N° MFR805-3504
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
Prix841.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Rouge
  • Comprend
    Montages de lunettes ESS / Protection oculaire interne / Sangle de lunettes / Montage de lampe de poche
  • Numéro CUP du fabricant
    616314191381

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SAUVETAGE SANS PRISE D’AIR 805-3504
  • Coquille légère en composite renforcé Fibertuff
  • Protection oculaire interne rétractable
  • La mentonnière en polyester à 4 points est munie d’une boucle à dégagement rapide
  • Fini de peinture très lustré
  • Paire de sangles de lunettes
  • Bandeau avec coussinets en laine mérinos
  • Tiges de lunettes de sécurité ESS
  • Easi/sur la base standard (côté gauche seulement)
  • Écran facial externe (facultatif - doit purachaser Easi/sur la base supplémentaire)
  • Protège-cou noir proban (facultatif)
  • Accessoire de lampe à capot avant (en option)
  • Bonnet à courroie de menton (facultatif)
  • Porte-chalumeau Easi/on (facultatif)
  • Certifié EN12492, AS1801T 1&2
  • Conforme à la norme ANSI Z89.1
  • Conforme à la norme NFPA 1951-2018

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif