Motion
812-6041
812-6041 CASQUE DE SECOURS À L’EAU
N° D’ARTICLE MI10876608
N° MFR812-6041
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
812-6041 CASQUE DE SECOURS À L’EAU
N° D’ARTICLE MI10876608
N° MFR812-6041
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    616314149429

Aperçu

Description du fabricant
812-6041 CASQUE DE SECOURS À L’EAU
  • Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
  • Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
  • Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
  • La mentonnière à deux points avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
  • Bandeau ajustable à cliquet avec rembourrage en laine mérinos pour un ajustement et un confort accrus
  • Bandeau avec cuir amovible pour le nettoyage ou le remplacement
  • Système de support en nylon à quatre points pour un confort optimal
  • Bouchons amovibles en caoutchouc 9 pour l’évacuation de l’eau ou la ventilation
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certifié AS 1801 Type 1 & 2, EN 397

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon