Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCasque de style Euro avec doublure d’impact en polyuréthane et protecteur oculaire interne.
- Type d’ajustementCliquet
- CouleurBlanc
- ComprendProtecteur oculaire interne / Montage sur lampe de poche / Garniture réfléchissante
- Numéro CUP du fabricant616314149771
Aperçu
- Coquille légère en composite renforcé de fibre de verre Kevlar®
- Fini de peinture très lustré résistant aux UV
- Doublure à impact en polyuréthane pour une protection mécanique et thermique accrue
- Bandeau avec cuir amovible pour le nettoyage et le remplacement
- Courroie nue avec ajustement de la taille du cliquet pour un ajustement confortable
- Système de support en nylon pour un confort optimal
- La mentonnière Nomex® ignifuge à 3 points est livrée avec une boucle à dégagement rapide
- Protecteur oculaire rétractable interne
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
- Certifié NFPA 1951, EN 443, CE Paramedic
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation