Motion
82-7563/S
Gants de qualité supérieure avec paume en cuir de vache fendu et dos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876622
N° MFR82-7563/S
Prix7.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de qualité supérieure avec paume en cuir de vache fendu et dos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876622
N° MFR82-7563/S
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
Prix7.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    26 cm
  • Poids
    24 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Fabriqué en cuir de vache fendu de qualité supérieure
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Description
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE FENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 82-7563/S
  • Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI