Motion
854-6020
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 854-6020
N° D’ARTICLE MI10876650
N° MFR854-6020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 854-6020
N° D’ARTICLE MI10876650
N° MFR854-6020
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Rouge
  • Comprend
    Supports de lunettes ESS
  • Numéro CUP du fabricant
    616314149122

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS POUR MASQUE ESS POUR CASQUE DE SAUVETAGE 854-6020
  • Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
  • Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
  • Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
  • La mentonnière en polyester à trois points avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
  • Coquille festonnée conçue pour accueillir une variété de protège-oreilles
  • Bandeau à cliquet avec rembourrage en laine mérinos pour un ajustement et un confort accrus
  • Supports pour lunettes ESS
  • Harnais de suspension à ruban à 6 points
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif