Motion
85-7500/L
Gants de paume en cuir de vache fendu de qualité économique avec endos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876661
N° MFR85-7500/L
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de vache fendu de qualité économique avec endos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876661
N° MFR85-7500/L
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    38 cm
  • Poids
    24.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Description
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Qualité industrielle
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
85-7500/L, ÉPAULEMENT FENDU DE QUALITÉ ÉCONOMIQUE
  • Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif