Motion
85-7512J/M
Gants à paume double en cuir de vache fendu de qualité économique avec dos en tissu - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876664
N° MFR85-7512J/M
Prix5.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir de vache fendu de qualité économique avec dos en tissu - Bracelet de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI10876664
N° MFR85-7512J/M
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
Prix5.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    44.5 cm
  • Poids
    18 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Description
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
85-7512J/M EN CUIR DE VACHE FENDU DE QUALITÉ ÉCONOMIQUE
  • Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • La paume double offre confort, isolation et protection contre la chaleur
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon