Motion
860-6032
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 860-6032
N° D’ARTICLE MI10876665
N° MFR860-6032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 860-6032
N° D’ARTICLE MI10876665
N° MFR860-6032
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Couleur
    Bleu
  • Comprend
    Supports pour lunettes/support d’éclairage ESS
  • Numéro CUP du fabricant
    616314148972

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE DE SAUVETAGE ESS 860-6032
  • Kevlar® Les résines composites offrent une résistance à la température plus élevée (jusqu’à 500°F) sans déformer ou fondre
  • Fini de peinture très lustré disponible dans une variété de couleurs
  • Shell offre une résistance supérieure aux rayons UV et pèse moins que les modèles équivalents thermoplastiques
  • La mentonnière en polyester à trois points avec boucle à dégagement rapide maintient le casque en place
  • Coquille festonnée conçue pour accueillir une variété de protège-oreilles
  • Bandeau à cliquet avec rembourrage en laine mérinos pour un ajustement et un confort accrus
  • Supports pour lunettes ESS
  • Harnais de suspension à ruban à 6 points
  • Le support de lampe intégré peut accueillir une lampe torche en option au Royaume-Uni avec 4 piles AA
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certifié AS 1801 types 1 et 2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon