Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur39.37 cm
- Poids4.49 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la fabrication, la manutention et le travail des services publics.
- Matériau arrièreAramide
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurGris
- Caractéristiques de confortPeau de chèvre robuste
- Description de la constructionPaume en cuir coupé et cousu
- DescriptionIdéal pour la fabrication, la manutention et le travail des services publics.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Résistant aux flammesOui
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Type de produitGants à paume en cuir
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Peau de chèvre robuste
- Pièce de renfort renforcée en cuir de vache fendu sur la paume, le pouce et les jointures
- Le bout des doigts en coton orange ignifuge améliore la visibilité pour une sécurité accrue
- Le Nomex® gris souple et moulant sur le dos de la main est ignifuge
- Poignet à boucles et à crochets pour un ajustement et une sensation parfaits
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation