Motion
87015/TG
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, rouge
N° D’ARTICLE MI10876678
N° MFR87015/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, rouge
N° D’ARTICLE MI10876678
N° MFR87015/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde et légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Paume en cuir synthétique avec prise en silicone et dos en tissu - Protection contre les chocs en TPR
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Résistant aux flammes
    Oui
  • Motif de prise
    Modèle
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
PAUME DOUBLE EN CUIR SYNTHÉTIQUE 87015/XL
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Le PVC sur la paume, la béquille et le bout des doigts procure une meilleure prise et une résistance accrue aux coupures et à l’abrasion
  • Pouce renforcé en Kevlar pour plus de durabilité
  • Doigts, protections pour le pouce et dos de la main moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo pour une protection maximale
  • Poignet en néoprène à enfiler pour plus de confort
  • ANSI 105 Résistance aux coupures Niveau A6
  • Résistance à la chaleur conductrice ANSI 105 , niveau 4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon