Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Cote d’impact Ansi Isea1
- Matériau arrièreSpandex
- CouleurJaune haute visibilité
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Description de la constructionCompatible avec les entrejambes à pouces coupés et cousus/renforcés/écran tactile
- DescriptionPaume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- EN3883232
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureMolleton
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Entrejambe, paume et doigts renforcés de PU pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- Molleton synthétique 30 G doublé d’un empiècement imperméable
- Manchette à enfiler
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- L’index possède des capacités d’écran tactile
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation