Motion
87811/3XL
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - TTTG ou taille 12, cuir synthétique, doublure en molleton, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876689
N° MFR87811/3XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en élasthanne - TTTG ou taille 12, cuir synthétique, doublure en molleton, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876689
N° MFR87811/3XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Compatible avec les entrejambes à pouces coupés et cousus/renforcés/écran tactile
  • Description
    Paume double en cuir synthétique Safety Rigger avec poignée en silicone et dos en tissu - Isolé
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3232
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
87811/3XL GRÉEUR DE SÉCURITÉ SYNTHÉTIQUE
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Entrejambe, paume et doigts renforcés de PU pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Molleton synthétique 30 G doublé d’un empiècement imperméable
  • Manchette à enfiler
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • L’index possède des capacités d’écran tactile
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon