Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur80.01 cm
- TailleM
Détails
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Numéro CUP du fabricant662909871817
- Type de produitGants tout usage
- Fiche technique
- CUP_NON662909871817
Aperçu
- La paume à cordon en coton vert offre confort, durabilité et protection
- Doigt, dos de la main et protecteurs de pouce moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo pour une protection maximale
- La doublure thermique blanche de 150 grammes et la vessie imperméable gardent vos mains au sec
- Le revers en néoprène avec fermeture autoagrippante est confortable et respirant pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Protection ANSI Cut A3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation