Motion
89301/S
Paume rembourrée en suède ToughX avec dos en tissu gris et index à écran tactile - Bracelet XLock
N° D’ARTICLE MI10876721
N° MFR89301/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume rembourrée en suède ToughX avec dos en tissu gris et index à écran tactile - Bracelet XLock
N° D’ARTICLE MI10876721
N° MFR89301/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    45.01 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909508850
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909508850

Aperçu

Description du fabricant
89301/S
  • La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • La paume rembourrée offre du confort et minimise les vibrations causées par des tâches comme l’utilisation d’un marteau de machinerie
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Jointure rembourrée - Rembourrage en mousse pour protéger contre les chocs
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Fermeture autoagrippante
  • Écran tactile sur l’index

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif