Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
- Application• Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
- Matériau arrièreSpandex
- CouleurRouge
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionPaume en suède ToughX avec dos en tissu rouge et index à écran tactile - Protège- jointures TPR
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Numéro CUP du fabricant662909509116
- Type de produitGants tout usage
- Fiche technique
- CUP_NON662909509116
Aperçu
- La paume en suède renforcé Tough-X de microfibre technique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en procurant de la dextérité
- Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
- Protecteur d’articulation en TPR nid d’abeille en silicone pour une protection contre les chocs de service moyen
- Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
- Lingette pour la sueur - la lingette en tissu éponge à l’arrière du pouce permet d’essuyer facilement la sueur et la saleté
- Fermeture autoagrippante
- Écran tactile sur l’index
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation