Motion
89303GY/M
Paume en suède ToughX avec dos en tissu gris et index à écran tactile - Protège- jointures TPR
N° D’ARTICLE MI10876731
N° MFR89303GY/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en suède ToughX avec dos en tissu gris et index à écran tactile - Protège- jointures TPR
N° D’ARTICLE MI10876731
N° MFR89303GY/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en suède ToughX avec dos en tissu gris et index à écran tactile - Protège- jointures TPR
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909509161
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909509161

Aperçu

Description du fabricant
TISSU ROBUSTE À PAUME EN SUÈDE 89303GY/M
  • La paume en suède renforcé Tough-X de microfibre technique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en procurant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • Protecteur d’articulation en TPR nid d’abeille en silicone pour une protection contre les chocs de service moyen
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Lingette pour la sueur - la lingette en tissu éponge à l’arrière du pouce permet d’essuyer facilement la sueur et la saleté
  • Fermeture autoagrippante
  • Écran tactile sur l’index
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement