Motion
89305/M
Paume en suède ToughX avec dos en tissu vert et protection contre les chocs en TPR - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876739
N° MFR89305/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en suède ToughX avec dos en tissu vert et protection contre les chocs en TPR - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876739
N° MFR89305/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    45.01 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909509215
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909509215

Aperçu

Description du fabricant
89305/M
  • La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement