Motion
89305GY/TG
Paume en suède ToughX avec dos en tissu gris et protection contre les chocs TPR - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876745
N° MFR89305GY/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en suède ToughX avec dos en tissu gris et protection contre les chocs TPR - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI10876745
N° MFR89305GY/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    45.0088 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909509284
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909509284

Aperçu

Description du fabricant
89305GY/TG
  • La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif