Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur46.99 cm
- TailleM
Détails
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Numéro CUP du fabricant662909509017
- Type de produitGants tout usage
- Fiche technique
- CUP_NON662909509017
Aperçu
- La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
- Écusson en S sur la paume pour plus de durabilité et d’adhérence
- Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
- Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
- Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
- Écran tactile sur l’index
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature