Motion
8BQF09L
Gants jetables en nitrile, non poudrés avec poignée texturée - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10876762
N° MFR8BQF09L
Prix359.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables en nitrile, non poudrés avec poignée texturée - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10876762
N° MFR8BQF09L
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
Prix359.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    38.1 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Idéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314283413
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314283413

Aperçu

Description du fabricant
8BQF09L POUDRE JETABLE POUR GANTS EN NITRILE
  • Robuste épaisseur de 8 mil
  • 3x résistance aux perforations des gants en vinyle ou en latex de caoutchouc naturel
  • Naturellement antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
  • Doigts et paumes entièrement texturés Geogrip 360sm
  • Conforme à la norme ASTM D6319

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues