Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- Longueur38.1 cm
Details
- ApplicationIdéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
- MarqueQRP
- CouleurBleu
- Type de poignetRoulé
- DescriptionIdéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Motif de priseTexturé
- Numéro CUP du fabricant616314283444
- Style en poudreSans poudre
- CUP_NON616314283444
Aperçu
- Robuste épaisseur de 8 mil
- 3x résistance aux perforations des gants en vinyle ou en latex de caoutchouc naturel
- Naturellement antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
- Doigts et paumes entièrement texturés Geogrip 360sm
- Conforme à la norme ASTM D6319
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature