Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur40.64 cm
Détails
- ApplicationIdéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
- MarqueQRP
- CouleurBleu
- Type de poignetRoulé
- DescriptionIdéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Motif de priseTexturé
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant616314283406
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- CUP_NON616314283406
Aperçu
- Robuste épaisseur de 8 mil
- 3x résistance aux perforations des gants en vinyle ou en latex de caoutchouc naturel
- Naturellement antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
- Doigts et paumes entièrement texturés Geogrip 360sm
- Conforme à la norme ASTM D6319
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation