Motion
8CM
Doigts en latex scellés sous vide à dissipation statique ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876771
N° MFR8CM
Prix1,150.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex scellés sous vide à dissipation statique ISO 5 (classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876771
N° MFR8CM
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
Prix1,150.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Hauteur
    33.02 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Poids
    7.779 kg
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’avionique, la défense, les industries IC, l’électronique, l’assemblage, la fixation de fils, la liaison de matrice, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour l’avionique, la défense, les industries IC, l’électronique, l’assemblage, la fixation de fils, la liaison de matrice, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain.
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279324
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279324

Aperçu

Description du fabricant
8CM
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Pochette debout unique pour une identification facile du produit
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Résistance de surface moyenne 10(7) ohms par unité carrée
  • À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe I et II
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire
  • ESD sans danger pour ANSO/ESD S20.20-2014
  • Contient du latex naturel à 100 % qui peut causer des réactions allergiques