Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Hauteur33.02 cm
- Longueur48.26 cm
- TailleL
- Poids8.414 kg
- Largeur27.94 cm
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’avionique, la défense, les industries IC, l’électronique, l’assemblage, la fixation de fils, la liaison de matrice, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain.
- CouleurNoir
- DescriptionIdéal pour l’avionique, la défense, les industries IC, l’électronique, l’assemblage, la fixation de fils, la liaison de matrice, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain.
- Mot-clé de descriptionDoigts CE
- CaractéristiquesEmballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Numéro CUP du fabricant616314279317
- Style en poudreSans poudre
- CUP_NON616314279317
Aperçu
- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Pochette debout unique pour une identification facile du produit
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- Résistance de surface moyenne 10(7) ohms par unité carrée
- À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe I et II
- Conforme à la norme RoHS
- P3 Processus polaire
- ESD sans danger pour ANSO/ESD S20.20-2014
- Contient du latex naturel à 100 % qui peut causer des réactions allergiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation