Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Hauteur33.02 cm
- Longueur48.26 cm
- TailleM
- Poids7.711 kg
- Largeur27.94 cm
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la défense avionique, l’électronique des industries IC, l’assemblage, la liaison de fil d’attache, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain
- CouleurNoir
- ConstructionSans danger pour les décharges électrostatiques
- DescriptionIdéal pour la défense avionique, l’électronique des industries IC, l’assemblage, la liaison de fil d’attache, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain
- Mot-clé de descriptionDoigts CE
- Caractéristiques100 % latex naturel - Noir pour une identification facile
- Numéro CUP du fabricant616314279652
- Style en poudreSans poudre
- CUP_NON616314279652
Aperçu
- Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
- 100 % latex naturel - Noir pour une identification facile
- Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- normes
- Résistance de surface moyenne de 107 ohms par
- unité carrée
- Pour une utilisation avec une sensibilité à l’électricité statique de classe I et II
- appareils
- Conforme à la norme RoHS
- P3 Processus polaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation