Motion
8JL
Doigts en latex à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10876777
N° MFR8JL
Prix1,000.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex à dissipation statique à usage unique de classe 100
N° D’ARTICLE MI10876777
N° MFR8JL
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
Prix1,000.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Hauteur
    33.02 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    8.618 kg
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la défense avionique, l’électronique des industries IC, l’assemblage, la liaison de fil d’attache, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour la défense avionique, l’électronique des industries IC, l’assemblage, la liaison de fil d’attache, les diodes laser, les trousses de réparation sur le terrain
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    100 % latex naturel - Noir pour une identification facile
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279645
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314279645

Aperçu

Description du fabricant
8JL LATEX ANTISTATIQUE À USAGE UNIQUE
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • 100 % latex naturel - Noir pour une identification facile
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • normes
  • Résistance de surface moyenne de 107 ohms par
  • unité carrée
  • Pour une utilisation avec une sensibilité à l’électricité statique de classe I et II
  • appareils
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues