Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionTrousse de gonfleur de gants
- À utiliser avecGants isolants en caoutchouc
- Numéro CUP du fabricant616314204302
- CUP_NON616314204302
Aperçu
- Conception facile à utiliser avec base antidérapante
- Aucune sangle ou bande requise
- Utilisé pour une inspection rapide et approfondie des gants en caoutchouc isolés
- Conformément à la norme OSHA 1910.137 exigeant une inspection quotidienne de l’équipement isolant
- Convient à tous les gants isolés Novax
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation