Motion
903-GB653
SAC D’ENGRENAGES 903-GB653
N° D’ARTICLE MI10876782
N° MFR903-GB653
Prix180.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SAC D’ENGRENAGES 903-GB653
N° D’ARTICLE MI10876782
N° MFR903-GB653
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
Prix180.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sac d’équipement robuste pour un accès facile à tous vos vêtements de protection essentiels. Conçu avec de grandes pièces en forme de U sur le dessus du sac pour aider à garder le sac ouvert pour un accès rapide et facile lors de l’enfilage et du retrait.
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Sac d’équipement
  • Caractéristiques et avantages
    • Le métal en forme de U reste sur le dessus du sac pour aider à garder le sac ouvert et facile d’accès• Le fond en forme de bâche très lourd avec cinq crampons surélevés offre une résistance supérieure à l’abrasion pour prolonger la durée de vie du sac et aider à garder l’équipement au sec• La bandoulière rembourrée profilée réglable offre du confort et maintient le sac en position lorsqu’il est transporté• La sangle de 2 po de largeur soutient un poids supplémentaire• La poche intérieure séparée est idéale pour ranger le masque d’ARA, casque, ou mouillé• Poche extérieure pour accessoires• Poche intérieure supplémentaire pour le rangement de l’équipement
  • Numéro CUP du fabricant
    616314148163
  • Matériel
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
SAC D’ENGRENAGES 903-GB653
  • Le métal en forme de U reste sur le dessus du sac pour aider à le garder ouvert pour un accès rapide et facile
  • Le fond très lourd de style bâche avec cinq crampons surélevés offre une résistance supérieure à l’abrasion pour prolonger la durée de vie du sac et aider à garder l’équipement au sec
  • La bandoulière rembourrée profilée réglable offre du confort et maintient le sac en place lorsqu’il est transporté
  • Le cerclage de 2 po de large supporte un poids supplémentaire
  • La poche intérieure séparée est idéale pour ranger le masque, le casque ou l’équipement humide
  • Poche extérieure pour accessoires
  • Poche intérieure supplémentaire pour le rangement de l’équipement