Motion
906-100NOM7
Capuchon Nomex® à double couche - Face complète
N° D’ARTICLE MI10876783
N° MFR906-100NOM7
Prix119.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon Nomex® à double couche - Face complète
N° D’ARTICLE MI10876783
N° MFR906-100NOM7
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
Prix119.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Avec bavette Tri Cut
  • Description
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Mot-clé de description
    Capuchons FR
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314149856
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314149856

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON NOMEX DOUBLE ÉPAISSEUR 906-100NOM7
  • Les passe-montagnes ignifuges 100 % Nomex® offrent une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi qu’une excellente durabilité et une excellente usure
  • 100 % Les qualités protectrices du tissu Nomex® ne se lavent pas
  • Le tissu répond aux exigences de l’OSHA en matière de résistance aux flammes
  • Conception à trois coupes
  • Cote TPP 20-23
  • Conforme aux exigences NFPA 1971
  • Taille unique