Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
- CouleurBlanc
- Description de la constructionAvec bavette, coupe droite
- DescriptionUn facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
- Mot-clé de descriptionCapuchons FR
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Numéro CUP du fabricant616314156106
- Fiche technique
- CUP_NON616314156106
Aperçu
- Les passe-montagnes ignifuges 100 % Nomex® offrent une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi qu’une excellente durabilité et une excellente usure
- 100 % Les qualités protectrices du tissu Nomex® ne se lavent pas
- Le tissu répond aux exigences de l’OSHA en matière de résistance aux flammes
- Conception à coupe droite
- Cote TPP 20-23
- Conforme aux exigences NFPA 1971
- Taille unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation