Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Description de la constructionAvec bavette, coupe droite
- DescriptionCapuchon en carbone/technora avec dessus à deux épaisseurs/bavette à deux épaisseurs - Face complète
- Mot-clé de descriptionCapuchons FR
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Numéro CUP du fabricant616314156144
- CUP_NON616314156144
Aperçu
- La fibre de carbone est légère et offre une excellente résistance au feu
- Technora® ajoute de la résistance, de la durabilité et aide le capuchon à conserver sa forme lors du lavage
- Couverture complète du visage
- Haut à deux plis/Bavette à deux plis
- Cote TPP 28
- Conforme aux exigences NFPA 1971
- Taille unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation