Spécifications
Dimensions
- Hauteur41 cm
- Longueur56 cm
- Épaisseur du matériau7 oz
- Poids23 kg
- Largeur41 cm
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurHavane
- DescriptionCombinaison double certifiée AR/FR avec dos ventilé - 9.2 cal/cm2
- Type de tissuCotonNylon
- CaractéristiquesHRC2, ATPV 9.2 cal/cm2
- Numéro CUP du fabricant616314151071
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON616314151071
Aperçu
- HRC2, ATPV 8.5 cal/cm2
- Filetage FR aramide haute ténacité
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Agrafé à tous les points de stress
- Col montant protecteur avec fermeture velcro
- Pare-tempête avec clous velcro
- Dos aéré confortable pour la respirabilité
- Retour d’action pour la mobilité
- Taille élastique sur le côté
- Poignets en tricot côtelé FR
- Velcro sur le bas
- Poches appliquées 2 à la taille avec accès latéral
- Certifié UL
- NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
- NFPA 70E 2012, ASTM F 1506-2010a
- CAN/CGSB 155.20-2000, CAN/CGSB 155.22-97
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation